クランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDK

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40942808 品番ZCAT1518-0730-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
シリーズ = ZCAT
インピーダンス @ 25 MHz = 25
開閉式 = Y
外形寸法 = 15 Dia. x 22mm
開口部直径 = 7mm
開口数 = 1
外側の高さ = 22mm
外側の幅 = 15 Dia.mm
ZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の色は黒です。掲載写真の色味とは異なりますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40942808
2023-12-15
用途:
インバーターのノイズ対策
株式会社光森鉄工所 様

3相インバーターより発生するラジオノイズ対策に使用しました、まずますの効果でした。

対象商品:
40942808
2022-01-24
用途:
対策
建設業・工事業

DVDとモニターの間や通信線に予防の為取り付けしました。価格も安いので満足です。

対象商品:
40942808
2021-08-15
用途:
ルーターそのものが不安定な為利用

buffalo WXR-5950AX12の動作が不安定な為購入。
付属の電源周りからの高周波ノイズを疑い取り付けてみましたが、期待通りの効果を得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする