TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40943054 品番202K111-25/225-CS-2065-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
タイプ = ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ) = 17mm
内径(セカンダリ) = 17mm
接着面 = あり
材質 = 流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数 = 1
色 = 黒
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = +150℃
シュリンク径(プライマリ) = 6.9mm
シュリンク径(二次) = 3mm
コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする