TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 82MΩ 0.4W ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40943219 品番HBA82MFZRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
抵抗 = 82MΩ
定格電力 = 0.4W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = HB
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 8 x 2.6 x 12.5mm
長さ = 8mm
奥行き = 2.6mm
高さ = 12.5mm
最大動作温度 = +125℃
;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする