TE Connectivity サーメットポテンショメータ, 10Ω, 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40943246 品番404802692043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
最大抵抗 = 10Ω
回転数 = 1
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
定格電力 = 2W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
シリーズ = M
高さ = 43mm
寸法 = 19.03 (Dia.) x 43mm
直径 = 19.03mm
金属製ロックワッシャ、ナット. 21mm Mシリーズ. 合金製ハウジングによる頑丈な構造 高い定格電力(2 W @70 ℃) カーボンブラシワイパー 金属製のブッシュとシャフト 許容差±10 % 270 °回転 動作温度: -55 → +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする