TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40943438 品番1-66099-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
ジェンダー = オス
コンタクトサイズ = 16
ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG
端子方法 = 圧着
シリーズ = Type III+
併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
コンタクトタイプ = パワー
長さ = 27.1mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +90℃
シリーズ番号 = 166099
IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする