仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = (オン)-オフ-オン
コンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc
装着タイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = スルーホール
パネルのカットアウト直径 = 6.2mm
アクチュエータ長さ = 6.5mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
接触抵抗 = 10mΩ
動作温度範囲 = -20 → +80℃
CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応