TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40943517 品番FTG09G04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc
装着タイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = スルーホール
パネルのカットアウト直径 = 6.2mm
アクチュエータ長さ = 10.5mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
接触抵抗 = 20mΩ
コンタクト材質 = 金めっき
CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする