TE Connectivity トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40943544 品番FTD59G04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V
装着タイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 6.2mm
アクチュエータ長さ = 16.5mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
接触抵抗 = 10mΩ
コンタクト材質 = 金めっき
CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: < 317-572') 317-572/、< 317-588') 317-588/ 銀コンタクト: 品番: < 317-601') 317-601/ ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする