仕様
ペア数 = 1
断面積 = 0.38 mm2
ケーブルタイプ = Type 44
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
外径 = 3.56mm
シールドタイプ = S/UTP
シース色 = 白
コアストランド = 19 / 0.16 mm
許容電圧 = 600 V
燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性
国防総省規格61-12 Part 18 Type 1 (保守ワイヤ)及びPart 26 (スクリーン及びジャケット付き). Type 442. タイプ442のワイヤとケーブルは、一貫して信頼性の高い性能が要求される環境条件において、幅広く使用されています。この機械的に頑丈なワイヤとケーブルは、取り扱い及び敷設が簡単です。. 特長 / 利点. 二重壁構築. 小さなサイズ、軽量. 煙や腐食性ガスの排出が低い. ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性. 高難燃性. 定格電圧: 600 V. 用途. 商用. 軍用電子機器. 航空電子. 衛星. 航空機. ヘリコプター. 船舶. 鉄道. 軍用アースシステム. 石油産業
RoHS指令(10物質対応)対応