TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 24極 メス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40943754 品番206838-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
コンタクト数 = 24
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = 圧着
シェルサイズ = 23
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 250 V ac
接合型 = バヨネット
ボディ向き = ストレート
動作温度 Max = +105℃
パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする