TE Connectivity 炭素皮膜ポテンショメータ, 1kΩ, 0.4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40943928 品番1623757-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
最大抵抗 = 1kΩ
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
定格電力 = 0.4W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±20%
シリーズ = 23
長さ = 60.7mm
奥行き = 20.4mm
高さ = 25.2mm
寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm
最小動作温度 = -25℃
シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする