TE Connectivity 圧着コンタクト オス ダイナミック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40944393 品番1903117-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様
ジェンダー = オス
シリーズ = Dynamic 1000
最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする