仕様TE Connectivity AV16シリーズ防破壊型スイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV16シリーズは、16 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器●アクチュエータの力:458.9 g[16.18 oz]●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●スイッチ コネクタのタイプ:ワイヤ ラグ●押しボタン スイッチの製品タイプ:耐破壊スイッチ●アクチュエータのスタイル:丸形●イルミネーション:あり
材質スイッチ端子のめっき材料:金
寸法(mm)406.4
アクチュエータの種類単一
定格電圧(V)36dc
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)4
動作特性モーメンタリ
材質(ケース)PBT
構成単極-単投
LED色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
動作電圧(V)36DC
アクチュエータ色銀
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)0.0833333333333333
向き製品:垂直
スタイルねじ山付き