仕様
抵抗 = 1kΩ
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.55mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CRG
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
終端スタイル = はんだ
最大温度係数 = +100ppm/℃
1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2
RoHS指令(10物質対応)対応