TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40946877 品番CRG1206F4K7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様
抵抗 = 4.7kΩ
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.55mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CRG
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
終端スタイル = はんだ
最小温度係数 = -100ppm/℃
1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする