仕様
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
ピッチ = 6.35mm
コンタクト数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電圧 = 600 V ac
TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直基板実装ヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK及びユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングに使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直基板実装ヘッダ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする