仕様
抵抗 = 100kΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±0.5%
テクノロジー = セラミック, 金属酸化物
シリーズ = ROX
ケーススタイル = 同軸ファン
温度係数 = ±350ppm/℃
終端スタイル = Through Hole
寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm
長さ = 16mm
直径 = 5.5mm
最小温度係数 = -350ppm/℃
TE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応