仕様
抵抗 = 20kΩ
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = YR1
ケーススタイル = 同軸ファン
温度係数 = ±5ppm/℃
終端スタイル = Through Hole
寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm
長さ = 6.3mm
直径 = 2.3mm
最小温度係数 = -5ppm/℃
TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする