TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40948085 品番TFER-1/4-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 6.4mm
シュリンク径 = 1.6mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 3.2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = テフロンフッ素ポリマー
動作温度 Min = -67℃
動作温度 Max = +250℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 27.5kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = TFER
AMS-DTL*-23053 / 12、AMS3584、3585仕様です。. クリアなTFER熱収縮チューブ. 難燃性の高い、改良PTFE製の熱収縮チュービング 過酷な化学環境や熱環境に負けない絶縁や機械的保護の機能を実現 熱収縮は、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染及び腐食の防止を実現するような多くの用途で使用できます。. 特長と利点 ; 肉薄、フレキシブル、透明 ; 収縮率: 3.2:1 ; 難燃性と耐薬品性が高い ; 機械的強度が高く、摩擦係数が低い
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする