仕様
抵抗 = 22Ω
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = SQM7
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 13 x 9 x 39mm
長さ = 13mm
奥行き = 9mm
高さ = 39mm
リードピッチ = 5mm
7 W SQM7シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 定格電力: 7 W @70 ℃ 値がマークされた抵抗器 最大過負荷: 1000 V 動作電圧: 500 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応