TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 19.05mm, ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40948688 品番D-142-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
最小ケーブル径 = 4.06mm
最大ケーブル径 = 7.62mm
スリーブ長さ = 19.05mm
材質 = PVDF
耐電圧 = 1kV
最小使用温度 = -55℃
色 = ナチュラル
D-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする