TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 6.8Ω 11W ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40948785 品番SBCHE116R8K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
抵抗 = 6.8Ω
定格電力 = 11W
許容差 = ±10%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = SBC
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±400ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 50 x 9 x 10mm
長さ = 50mm
奥行き = 9mm
高さ = 10mm
最小温度係数 = -400ppm/℃
SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする