TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-4, 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40948864 品番FLT0111-0.35-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
断面積 = 0.35 mm2
シース色 = 黄
コアストランド = 19/0.15 mm
断熱材 = ポリオレフィン
外径 = 1.21mm
長さ = 100m
ストランド数 = 19
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.15 mm
導体材質 = 錫めっき銅
最小使用温度 = -65℃
最大使用温度 = +150℃
スタンダード メット = UL リスト
UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする