曜日別特売
ROX1SJ2R2 TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40949135

ROX1SJ2R2 TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40949135
ROX1SJ2R2 TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40949135

TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40949135品番ROX1SJ2R2
販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
仕様
抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX1S
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3 (Dia.) x 9mm
長さ = 9mm
直径 = 3mm
最大温度係数 = +300ppm/℃
1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40949135
2025-01-28
用途: 自動車のシート交換

自動車のシート交換時、エアバッグ警告灯が点かないようにするために使用しました。問題なく使用できました。

対象商品 : 40949135
2024-11-28
用途: エアバックキャンセルに使用
飲食業

自動車のエアバック付きステアリングをエアバック無しのものに交換する際に使用。問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする