TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 68kΩ 1W ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40949187 品番ROX1SJ68K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様
抵抗 = 68kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX1S
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3 (Dia.) x 9mm
長さ = 9mm
直径 = 3mm
最小動作温度 = -55℃
1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする