仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX2S
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 4 (Dia.) x 11mm
長さ = 11mm
直径 = 4mm
最大動作温度 = +235℃
2W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX2Sシリーズ、アキシャル. ROX2Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応