TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 180Ω 3W ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40949336 品番ROX3SJ180R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
仕様
抵抗 = 180Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX3S
温度係数 = ±350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm
長さ = 16mm
直径 = 5.5mm
リード径 = 0.7mm
3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする