TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1.87kΩ, ±0.1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40949625 品番RN73C2A1K87B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様
抵抗 = 1.87kΩ
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±10ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 2 x 0.5mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = RN73
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最大温度係数 = +10ppm/℃
RN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする