仕様
抵抗 = 33kΩ
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 2 x 0.5mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = CRG
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応