TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 680mΩ, ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40950849 品番RL73K3AR68J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
抵抗 = 680mΩ
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 6.3 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.1mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = RL73
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ケーススタイル = モールド
RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする