仕様
抵抗 = 390Ω
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 6.3 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = 3520
最小温度係数 = -200ppm/℃
2512型3520シリーズSMD. 3520シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイルのハイパワー抵抗器です。 3520抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 定格電力: 1 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.6 mm 厚膜技術 値がマークされた抵抗器 最大過負荷電圧: 400 V 動作電圧: 200 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応