TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100kΩ, ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40951384 品番3520100KJT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様
抵抗 = 100kΩ
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 6.3 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = 3520
最大温度係数 = +200ppm/℃
2512型3520シリーズSMD. 3520シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイルのハイパワー抵抗器です。 3520抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 定格電力: 1 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.6 mm 厚膜技術 値がマークされた抵抗器 最大過負荷電圧: 400 V 動作電圧: 200 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする