※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INKHN-1X2.5 インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN) 大洋製器工業 40951845 INKHN-1X2.5 インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN) 大洋製器工業 40951845 INKHN-1X2.5 インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN) 大洋製器工業 40951845

インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40951845 品番INKHN-1X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は186種類から選べます 他の種類を見る

「インカ ラウンドスリング」は、繊維を束ね表面布で覆った形状の柔らかいスリングです。
軽くてソフトな材質ですので、吊りにくい荷姿の物にも柔軟になじみ、吊り荷をキズつけることなく安心してご使用いただけます。
インカ ラウンドスリングは、ひと目で最大使用荷重が識別できるように各製品の色を最大使用荷重ごとに変えて製造しています。また数値でも確認頂けるようラベルも縫製しています。
これはベルトスリングとは違い、幅で最大使用荷重が決められていない為です。
ご使用時には最大使用荷重、又は表面布の色でお選び下さい。
超強力ポリエステルのより糸を束ね、筒状の厚手の表面布(ナイロン)で覆った構造のインカ ラウンドスリング。
非常に軽く、なじみにくい形状の荷物でもジャストフィット。
ワイヤロープのようにクセもつかず取り扱いが非常に楽で作業性アップ。

長さ(二つ折り)(m)2.5 材質超高強力ポリエステル原糸 破断荷重(kN)60以上 種別エンドレス形 最大使用荷重(t)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スリングの使用荷重は荷の吊り方により変化します。最大使用荷重以下でご使用ください。
※角張った物を吊り上げる時や、横滑りのおそれのある場合、スリング保護のためにコーナーパットをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40951845 INKHN-1X2.5 77468546 INKJHN-1X2.5 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 1本 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40951811
2021-07-03
用途:
ロードサービス時 落車した車両を引き上げる時に使用しています。
株式会社オートリペア カワシマ 様

今回1t 0.5mを2本と、1t 1mを2本頂いたのですが1mの方が色違いの紫が来ました。セットで2本使うので色が違うと凄く違和感が有ります。
使用感は良さそうですが、追加して色を合わせたいのですが、どの色が
来るか心配で注文できません。

対象商品:
40951574
2019-01-31
用途:
樹木伐採
建設業・工事業

樹木の伐採時に使用します。コンパクトで使いやすい。

対象商品:
40953202
2018-09-09
用途:
大型車の事故吊り上げ作業などに
高橋商会 様

表面がツルツルでとても掛け易いです。スリングベルトばかりでなくエンドレス型もとても便利に使えてお勧めです。

対象商品:
40952886
2018-06-12
用途:
鉄塔建方工事
コーシン工業株式会社 様

強度が十分なので、心配なく使えて気に入っています。

対象商品:
40951565
2017-08-02
用途:
吊りもの作業
サービス業

白色を探しておりましたが光沢のある薄いグレーで満足しています。スリングの素材も0.5mですが柔らかく巻き易いです、満足しております。
今後違う長さでの購入も検討したいです。

対象商品:
40951574
2017-04-20
用途:
軽作業の品物のつり上げ等
株式会社オクテック 様 (製造業)

程よい柔らかさでエンドレスなので、いろんな使用の仕方ができる。

対象商品:
40951565
2016-06-21
用途:
荷役作業
その他業種

クセが無く、やらかいので吊り上げが容易になり、重宝しています。
今迄の吊り帯は、硬い箇所があり、バランスが崩れ困っていました。

対象商品:
40951811
2014-02-22
用途:
品物の吊り上げ作業
飯塚工業 様

柔らかく品物に傷がつかないのでとても重宝してます。今使用しているのは、1トンx0・5Mと1トンX1Mです、柔らかいのでとても使い勝手がいいです、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする