仕様
シリーズ = Ultra-Fast .187
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン66
最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
色 = 赤
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2. タブサイズ = 0.187インチ(4.75 mm)及び0.250インチ(6.35 mm). TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクルワイヤコネクタは、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、レセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 圧着工具については、代表品番< 245-5351') 245-5351/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応