仕様
シリーズ = FASTON .110
絶縁 = 非絶縁
断熱材 = ナイロン, PE, PP
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2
最小ワイヤサイズAWG = 24AWG
最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
タブサイズ = 2.79mm
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 銅合金
TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応