仕様
スリーブ径 = 1.85mm
シュリンク径 = 0.8mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 10m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 19kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = VERSAFIT
UL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応