TE Connectivity 丸形コネクタ TRIAD 01シリーズ, 4極 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40952407 品番3-1437719-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様
コンタクト数 = 4
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = サブミニチュア
端子方法 = はんだ
定格電流 = 3A
IP保護等級 = IP65
定格電圧 = 60 V ac
ボディ向き = ストレート
シリーズ = TRIAD(TM) 01
動作温度 Min = -40℃
ケーブルプラグ / ソケットアセンブリ. ケーブル取り付けプラグ及びソケットは、互いにかん合させてインライン接続を形成し、パネル取り付けタイプ及び基板実装タイプともかん合できます。シールドされたケーブルアセンブリ品は以下です。(長さ:3m)RS品番:259-1227、3pin(オス)-3Pin(メス)RS品番:259-1255、5pin(オス)-5Pin(メス)RS品番:259-1277、8pin(オス)-8Pin(メス). プラグ長40 mm、外径12 mm ソケット長38 mm、外径12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする