TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 17.25mm, 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード40952425 品番D-100-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様
最小ケーブル径 = 1.4mm
最大ケーブル径 = 3.15mm
スリーブ長さ = 17.25mm
材質 = PVDF
最小使用温度 = -55℃
最大使用温度 = +150℃
色 = 青
ハイスペック ソルダースリーブ. ソルダースリーブシールドコネクタを使用して、ケーブルシールドにアースリードを高い信頼性ですばやく取り付けられます。 ソルダースリーブアセンブリでは、シーリングリングが付いた透明な熱収縮絶縁スリーブの内部に、フラックス処理はんだの精密設計されたプリフォームが封入されています。 この製品により、環境的に密閉された通電が実現します。 これらのスリーブには温度インジケータが備わっており、表面が融解温度に達すると目立つように変色するので、ハンダ付けの品質管理と点検に役立ちます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする