TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40952669 品番ZHTM-8/4-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
スリーブ径 = 8mm
シュリンク径 = 4mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +105℃
難燃性 = N
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = ZHTM
BS3G-198 Part 3 Type 15、BR1326A. ZHTMチューブ2:1. フレキシブルなZEROHAL製の黒色熱収縮チューブで、ケーブル、ハーネス、及び電気部品の絶縁及び保護機能を提供 船舶、公共交通機関、海上設備などの閉ざされた空間での使用に最適 低煙性 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 長さ1.2 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする