仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 30 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 362 Ω
アプリケーションタイプ = 車載
長さ = 26.5mm
奥行き = 21.5mm
高さ = 21.5mm
寸法 = 26.5 x 21.5 x 21.5mm
動作温度 Min = -40℃
TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレー. TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレーは、広い電圧範囲に対応していて、限界連続電流は40 Aです。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 抵抗負荷又は誘導負荷 切換コンタクト x 1 基板アセンブリ用 浸漬洗浄可能(IP67等級の保護) コンタクト材質: Ag 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃
接点構成1c
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応