仕様
スリーブ径 = 2mm
シュリンク径 = 0.6mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 3.2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = テフロンフッ素ポリマー
動作温度 Min = -67℃
動作温度 Max = +250℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 27.5kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = TFER
AMS-DTL*-23053 / 12、AMS3584、3585仕様です。. クリアなTFER熱収縮チューブ. 難燃性の高い、改良PTFE製の熱収縮チュービング 過酷な化学環境や熱環境に負けない絶縁や機械的保護の機能を実現 熱収縮は、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染及び腐食の防止を実現するような多くの用途で使用できます。. 特長と利点 ; 肉薄、フレキシブル、透明 ; 収縮率: 3.2:1 ; 難燃性と耐薬品性が高い ; 機械的強度が高く、摩擦係数が低い
RoHS指令(10物質対応)対応