デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40954112 品番 DLS080
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性(メーカー比)
穿孔スピードUP(メーカー比)
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。

刃径(Φmm)8 有効長(mm)75 全長(mm)125 用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8) トラスコ品番408-4934 材質(刃部)超鋼チップ 刃数3 質量(g)3.40 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
コンクリート穴あけ

ミヤナガ以外は使えなくなってしまいました。
注文するときは迷いなくミヤナガ。
狙った所に上手く穴あけが出来ます。
個人的感想ですが。

対象商品:
08737985
2024-11-29
用途:
コンクリートを穴あけにしよしてます。
建設業・工事業

まえまでBドリルのビット使ってましたが仲間うちに勧められて使ったら作業効率が上がりました。
これからこのビットを使っていこうと思いまさす。

対象商品:
08737942
2021-02-04
用途:
壁面床面へのプラグ・アンカー打ち
その他業種

振動ドリルビットといえばコレ一択になりました。
最初に当てがった場所に正確に綺麗な円の穴が開きます。
一般的な二山構造の刃では頑張ってもこうはいきません。
若干穿孔速度も早いです。
価格も安い方なのでコストパフォーマンスも優れてます。

対象商品:
08738134
2017-03-22
用途:
コンクリートへの穴あけ

振動ドリルでしっかり穴あけしようと思ったらやはりデルタゴンビットではないでしょうか。
耐久性、穴の制度といいすべてにおいて満足。

対象商品:
08738186
2016-05-31
用途:
メンテナンス

ミヤナガの商品が安く購入出来てよかったです。
もっといろんなサイズがあると嬉しい

対象商品:
08738213
2016-07-24
用途:
穴あけ作業時

この形状でないと加工できない製品があります。助かっています。継続した取り扱いをお願いします。また、値段がもう少し安いと有難いのですが。

対象商品:
08738143
2016-02-24
用途:
仕事
有限会社峰エンジニア 様 (建設業・工事業)

メーカーものですから間違いないです
モノタロウは品ぞろえが良いから特殊なもの
買うときは便利ですね

対象商品:
08737906
2018-12-25
用途:
コンクリートの穴あけ
教育・研究機関

やはり刃物はこの様なメーカー品を使うと切れ味が違う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする