TE Connectivity S1081 ホットメルトテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 注文コード40954455 品番S1081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様
材質 = ポリオレフィン
長さ = 10m
色 = 黒
最小使用温度 = -80℃
動作温度 Max = +130℃
ハロゲンフリーの20 mm熱収縮テープ. S1030熱溶解性テープ. フレキシブルで、非難燃性、熱溶解性、ポリオレフィンベースの接着性テープ ポリオレフィン及びハロゲンフリーのエラストマ熱収縮素材を使う用途に最適 高温で優れた可撓性 海洋環境向け 厚さ: 0.3 mm 長さ: 10 m 幅: 20mm. S1081リペアテープ. フレキシブルなクロスリンク、熱アクティブ型、非難燃性ポリオレフィン製収縮可能なリペアテープ ケーブルや熱収縮が適用 / 設置されにくい不規則な形状の保護被覆として使用 連続したカバーを形成するような長さに収縮 低プロファイル 厚さ: 0.6 mm 長さ: 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする