仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 9
ボディ向き = ライトアングル
ピッチ = 2.76mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電流 = 1.25A
定格電圧 = 250 V ac
寸法 = 30.88 x 12.59 x 18.61mm
シリーズ = AMPLIMITE HDF-20
深さ = 18.61mm
長さ = 30.88mm
最低使用温度 = -55℃
AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番< 798-1511') 798-1511/はねじ付きインサート#4-40を装備
RoHS指令(10物質対応)対応