曜日別特売
1-1478418-0 Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40955548

Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40955548品番1-1478418-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
ジェンダー = オス
ケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 11GHz
ボディめっき = 銀
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity 50 Ω NシリーズRFコネクタ - はんだケーブルプラグ. PTFE誘電体、はんだ / クランプ同軸ケーブル終端、及び銀めっき黄銅ボディを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグです。この50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグは、PDSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67の各RF同軸ケーブルでの使用に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする