TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
注文コード
40956083
品番
170366-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm
2
)
0.3〜0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
22〜18
動作温度範囲(℃)
-20〜+105
結線方法
圧着
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
10
表面処理(コンタクト)
金