TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40956564 品番182207-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
ジェンダー = メス
併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジング
シリーズ = AMPMODU MOD II
最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
TE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする