TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 10Ω, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40956634 品番TW1100KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様
最大抵抗 = 10Ω
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
取り付け穴径 = 10mm
定格電力 = 1W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±10%
シリーズ = TW
長さ = 42.5mm
奥行き = 22.6mm
最大動作温度 = +125℃
23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする