TE Connectivity リレー, 5PNO, 24V dc, 480 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40957106 品番V23050-A1024-A551 1415017-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = 5PNO
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 480 Ω
アプリケーションタイプ = 安全性
長さ = 55mm
奥行き = 16.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 55 x 16.5 x 16.5mm
最低動作温度 = -25℃
セーフティリレー、SR6シリーズ. 8A 6極リレー(4PNO+DPNC又は5PNO+SPNC) / 4極リレー(2PNO+2NC又は3PNO+1NC) 周囲温度範囲: -25 → +70 ℃ EN50205のフォースガイドコンタクト
定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする