TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40957158 品番V23134J0052D642 7-1393303-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = 簡易接続
シリーズ = F7
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 25.9mm
奥行き = 25.9mm
高さ = 57.9mm
寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm
動作温度 Min = -40℃
ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm
定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする